{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6803J | |
Distancia entre taladros e | 20 mm | |
Distancia entre orificios f | 25,5 mm | |
⌀ de la perforación d | 6,1 mm | |
Altura de sujeción H | 35 mm | |
Fuerza de retención P1 | 1.000 N | |
Fuerza de retención P2 | 1.200 N | |
Altura total | 176,5 mm | |
Longitud total | 77 mm | |
Tornillo de presión | M6×35 mm | |
Tipo de producto | Tensor vertical |
Número de artículo | 376520 2 | |
EAN / GTIN | 4020772007898 | |
Número del fabricante | 557319 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tensor vertical con pie acodado para montaje lateral, Tipo: 2
a petición
En stock
126 piezas en stock
29,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
248 piezas en stock
14,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de la perforación d | 6,1 mm | 5,2 mm |
Altura total | 176,5 mm | 140 mm |
Longitud total | 77 mm | 74,5 mm |
Distancia entre taladros e | 20 mm | 12,5 mm |
Tipo | 6803J | 376508 2 |
Tipo de producto | Tensor vertical | Tensor vertical |
Altura de sujeción H | 35 mm | 22,5 mm |