{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 376508 2 | |
Distancia entre taladros e | 12,5 mm | |
Distancia entre orificios f | 27 mm | |
⌀ de la perforación d | 5,2 mm | |
Altura de sujeción H | 22,5 mm | |
Fuerza de retención P1 | 1.200 N | |
Fuerza de retención P2 | 1.500 N | |
Altura total | 140 mm | |
Longitud total | 74,5 mm | |
Tornillo de presión | M6×50 mm | |
Tipo de producto | Tensor vertical |
Número de artículo | 376508 2 | |
EAN / GTIN | 4045197226273 | |
Número del fabricante | 376508 2 |