Tensor vertical con pie horizontal, Tipo: 1

Número de artículo: 376508 1
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 376508 1
Distancia entre taladros e 16 mm
Distancia entre orificios f 24 mm
⌀ de la perforación d 3 mm
Altura de sujeción H 19 mm
Fuerza de retención P1 500 N
Fuerza de retención P2 710 N
Altura total 77 mm
Longitud total 51,5 mm
Tornillo de presión M5 × 30 mm
Tipo de producto Tensor vertical

Identificación y clasificación

Número de artículo 376508 1
Copiar
EAN / GTIN 4045197226266
Copiar
Número del fabricante 376508 1
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.