{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 376508 4 | |
Distancia entre taladros e | 32 mm | |
Distancia entre orificios f | 45 mm | |
⌀ de la perforación d | 8,3 mm | |
Altura de sujeción H | 43 mm | |
Fuerza de retención P1 | 2.500 N | |
Fuerza de retención P2 | 3.470 N | |
Altura total | 218 mm | |
Longitud total | 143 mm | |
Tornillo de presión | M10×89 mm | |
Tipo de producto | Tensor vertical |
Número de artículo | 376508 4 | |
EAN / GTIN | 4020772390310 | |
Número del fabricante | 376508 4 |