{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6800NIJ | |
Distancia entre taladros e | 20 mm | |
Distancia entre orificios f | 23-31 mm | |
⌀ de la perforación d | 5,5 mm | |
Altura de sujeción H | 23 mm | |
Fuerza de retención P1 | 800 N | |
Fuerza de retención P2 | 1.200 N | |
Altura total | 140 mm | |
Longitud total | 78 mm | |
Tornillo de presión | M6×35 mm | |
Tipo de producto | Tensor vertical |
Número de artículo | 376505 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008895 | |
Número del fabricante | 557435 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tensor vertical con pie horizontal inoxidable 2
a petición
En stock
3 piezas en stock
49,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
130 piezas en stock
14,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M6×35 mm | M6×50 mm |
⌀ de la perforación d | 5,5 mm | 5,2 mm |
Longitud total | 78 mm | 74,5 mm |
Fuerza de retención P2 | 1.200 N | 1.500 N |
Distancia entre taladros e | 20 mm | 12,5 mm |
Tipo de producto | Tensor vertical | Tensor vertical |
Altura de sujeción H | 23 mm | 22,5 mm |