{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6800NIJ | |
Distancia entre taladros e | 16 mm | |
Distancia entre orificios f | 22,5-26 mm | |
⌀ de la perforación d | 4,5 mm | |
Altura de sujeción H | 19 mm | |
Fuerza de retención P1 | 600 N | |
Fuerza de retención P2 | 1.100 N | |
Altura total | 98 mm | |
Longitud total | 61 mm | |
Tornillo de presión | M5 × 30 mm | |
Tipo de producto | Tensor vertical |
Número de artículo | 376505 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008888 | |
Número del fabricante | 557434 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tensor vertical con pie horizontal inoxidable 1
a petición
En stock
17 piezas en stock
41,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
12,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M5 × 30 mm | M5 × 30 mm |
⌀ de la perforación d | 4,5 mm | 3 mm |
Fuerza de retención P1 | 600 N | 500 N |
Distancia entre taladros e | 16 mm | 16 mm |
Tipo | 6800NIJ | 376508 1 |
Tipo de producto | Tensor vertical | Tensor vertical |
Altura de sujeción H | 19 mm | 19 mm |