SWEPR 1212-05 Portaherramientas a 60º Fijación por Tornillo con Plaquitas Trigonales, para Máquinas Automáticas

Número de artículo: 3730149
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3730149
EAN / GTIN 7291075125665
Número del fabricante 3730149
Número L L24310 13

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ángulo del chaflán posterior (ECA) 40 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.1 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.94 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WPEB/X 05..
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm