SWDPR 1212-05 Herramientas a 45º con Fijación Por Tornillo que Montan Plaquitas Trigonales para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3730135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3730135
EAN / GTIN 7291075125627
Número del fabricante 3730135
Número L L24310 12

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ángulo del chaflán posterior (ECA) 55 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.1 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.94 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WPEB/X 05..
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm