SWAPL 1616-06 Herramientas a 90º con Fijación Por Tornillo que Montan Plaquitas Trigonales para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3730100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3730100
EAN / GTIN 7291075125504
Número del fabricante 3730100
Número L L24310 3

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ángulo del chaflán posterior (ECA) 10 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 16.1 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WPEB/X 06..
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm