Brida acodada, DIN 6316, Ancho de ranura×Longitud total: 22X160mm

Número de artículo: 371800 22X160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6316
Norma DIN 6316
Anchura de ranura 22 mm
Longitud total 160 mm
Altura H 60 mm
Altura H2 30 mm
Anchura 60 mm
Para tornillos de amarre M20; M22
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 371800 22X160
EAN / GTIN 4020772071080
Número del fabricante 71084

Descripción

Material:

Acero bonificado, pintado.