Brida acodada 18X160 mm

Número de artículo: 371800 18X160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6316
Norma DIN 6316
Anchura de ranura 18 mm
Longitud total 160 mm
Altura H 50 mm
Altura H2 25 mm
Anchura 50 mm
Para tornillos de amarre M16; M18
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 371800 18X160
EAN / GTIN 4020772071073
Número del fabricante 71076

Descripción

Material:

Acero bonificado, pintado.