Brida acodada 14X125 mm

Número de artículo: 371800 14X125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6316
Norma DIN 6316
Anchura de ranura 14 mm
Longitud total 125 mm
Altura H 40 mm
Altura H2 20 mm
Anchura 40 mm
Para tornillos de amarre M12; M14
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 371800 14X125
EAN / GTIN 4020772071059
Número del fabricante 71050

Descripción

Material:

Acero bonificado, pintado.