Brida de horquilla con saliente, DIN 6315 GN, Ancho de ranura×Longitud total: 9X100mm

Número de artículo: 371400 9X100
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6315GN
Norma DIN 6315 GN
Anchura de ranura 9 mm
Longitud total 100 mm
Altura 15 mm
Anchura 30 mm
Para tornillos de amarre M8
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 371400 9X100
Copiar
EAN / GTIN 4020772070861
Copiar
Número del fabricante 70862
Copiar
Fabricante Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Material:

Acero bonificado, pintado.