Brida de horquilla con saliente, DIN 6315 GN, Ancho de ranura×Longitud total: 33X400mm

Número de artículo: 371400 33X400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6315GN
Norma DIN 6315 GN
Anchura de ranura 33 mm
Longitud total 400 mm
Altura 50 mm
Anchura 80 mm
Para tornillos de amarre M30
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 371400 33X400
EAN / GTIN 4020772070977
Número del fabricante 70979

Descripción

Material:

Acero bonificado, pintado.