Brida de horquilla con saliente, DIN 6315 GN, Ancho de ranura×Longitud total: 26X250mm

Número de artículo: 371400 26X250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6315GN
Norma DIN 6315 GN
Anchura de ranura 26 mm
Longitud total 250 mm
Altura 40 mm
Anchura 70 mm
Para tornillos de amarre M24
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 371400 26X250
EAN / GTIN 4020772070946
Número del fabricante 70946

Descripción

Material:

Acero bonificado, pintado.