{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6315V | |
Anchura de ranura a | 20 mm | |
Altura de sujeción h | 16 mm - 77 mm | |
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.° 375300 | Tam. 2020160 | |
Longitud L | 200 mm | |
Anch. B | 60 mm | |
Altura H | 40 mm | |
Distancia e punta para extremo de ranura | 135 mm | |
Tipo de producto | Brida |
Número de artículo | 370810 20 | |
EAN / GTIN | 4020772073268 | |
Número del fabricante | 73262 |