Brida de horquilla escalonada, Anchura de ranura a: 18mm

Número de artículo: 370810 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura a (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6315V
Anchura de ranura a 18 mm
Altura de sujeción h 13 mm - 56 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.° 375300 Tam. 1816125
Longitud L 160 mm
Anch. B 50 mm
Altura H 30 mm
Distancia e punta para extremo de ranura 110 mm
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370810 18
EAN / GTIN 4020772073251
Número del fabricante 73254

Descripción

Ejecución:

Acero bonificado, pintado.

Aplicación:

Para alcanzar la altura de sujeción más baja, se da la vuelta a la brida.

Material:

Resistencia de los tornillos 8,8.

Volumen de suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillos para ranura en T DIN 787 (ver n.º 375300).