{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6315V | |
Anchura de ranura a | 12 mm | |
Altura de sujeción h | 10 mm - 48 mm | |
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.° 375300 | Tam. 1212100 | |
Longitud L | 125 mm | |
Anch. B | 40 mm | |
Altura H | 25 mm | |
Distancia e punta para extremo de ranura | 90 mm | |
Tipo de producto | Brida |
Número de artículo | 370810 12 | |
EAN / GTIN | 4020772073190 | |
Número del fabricante | 73197 |