{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M6 | |
BH9 | 19,05 mm | |
H | 14,48 mm | |
B1 | 7,6 mm | |
H1 | 7,2 mm | |
Altura H2 | 3,8 mm | |
Anchura de sujeción | 19,1 mm | |
Recorrido de sujeción | 0,6 mm | |
Par de apriete máximo | 22,5 Nm | |
Fuerza de sujeción | 16 kN | |
Material | Acero | |
Tipo de producto | Sistema de sujeción de dispositivos |
Número de artículo | 370025 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368563500 | |
Número del fabricante | 56050 |