Pinza de sujeción Pitbull Cuchillo M2,5

Número de artículo: 370025 M2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    38,47 € / Unidad
  • de 8Unidad
    32,06 € / Unidad
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Rosca M M2,5
    BH9 9,5 mm
    H 6,6 mm
    B1 3,8 mm
    H1 3,6 mm
    Altura H2 1,9 mm
    Anchura de sujeción 9,5 mm
    Recorrido de sujeción 0,15 mm
    Par de apriete máximo 1,8 Nm
    Fuerza de sujeción 2,8 kN
    Material Acero
    Tipo de producto Sistema de sujeción de dispositivos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 370025 M2,5
    EAN / GTIN 4046368563005
    Número del fabricante 56000

    Descripción

    Ejecución:

    • Elemento de apriete con tornillo de hexágono interior DIN912 con junta tórica resistente al aceite.
    • Sujeción segura y precisa.
    • Medidas constructivas reducidas, por ello menos interferencias.

    Cantos de pinzas de cuchillas para piezas brutas.

    Aplicación:

    Ideal para sujeción múltiple.