Pinza de sujeción Pitbull Cuchillo M10

Número de artículo: 370025 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    76,38 € / Unidad
  • de 4Unidad
    63,65 € / Unidad
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Rosca M M10
    BH9 25,4 mm
    H 18,03 mm
    B1 10,2 mm
    H1 11,4 mm
    Altura H2 6,3 mm
    Anchura de sujeción 25,4 mm
    Recorrido de sujeción 1,7 mm
    Par de apriete máximo 40 Nm
    Fuerza de sujeción 26 kN
    Material Acero
    Tipo de producto Sistema de sujeción de dispositivos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 370025 M10
    EAN / GTIN 4046368563708
    Número del fabricante 56070

    Descripción

    Ejecución:

    • Elemento de apriete con tornillo de hexágono interior DIN912 con junta tórica resistente al aceite.
    • Sujeción segura y precisa.
    • Medidas constructivas reducidas, por ello menos interferencias.

    Cantos de pinzas de cuchillas para piezas brutas.

    Aplicación:

    Ideal para sujeción múltiple.