{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M8 | |
Longitud | 27 mm - 31 mm | |
Altura H | 17,5 mm | |
B1 | 29 mm | |
Par de apriete máximo | 43 Nm | |
Fuerza de sujeción | 20 kN | |
Tipo de producto | Tensor de cuña |
Número de artículo | 370022 M8 | |
EAN / GTIN | 4030618237686 | |
Número del fabricante | 23250.0048 |