{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M12 | |
Longitud | 42 mm - 49 mm | |
Altura H | 26 mm | |
B1 | 41 mm | |
Par de apriete máximo | 85 Nm | |
Fuerza de sujeción | 30 kN | |
Tipo de producto | Tensor de cuña |
Número de artículo | 370022 M12 | |
EAN / GTIN | 4030618237693 | |
Número del fabricante | 23250.0052 |