Mordaza de sujeción de cuña simple plano M16

Número de artículo: 370022 M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M16
Longitud 57 mm - 64 mm
Altura H 34 mm
B1 56 mm
Par de apriete máximo 210 Nm
Fuerza de sujeción 50 kN
Tipo de producto Tensor de cuña

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370022 M16
EAN / GTIN 4030618237709
Número del fabricante 23250.0056

Descripción

Aplicación:

Enroscando el tornillo de amarre se mueven hacia fuera las dos mordazas de sujeción y presionan las piezas de trabajo contra un tope fijo.

Material:

Cuerpo de base de acero de herramientas, templado, pulido. Mordazas de sujeción de acero de herramientas, templado, pavonado y rectificado.

Nota:

Montaje en perforación roscada o con tuerca para ranuras en T. Posibilidad de sujeción múltiple horizontal o vertical.