{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M8 | |
Longitud L | 31,7 mm | |
Anchura B | 24,8 mm | |
Altura H | 25,9 mm | |
B1 | 20,8 mm | |
H1 | 25,4 mm | |
B2 | 25,4 mm | |
Altura H2 | 12,7 mm | |
Carrera máxima de expansión | 26,9 mm | |
Adecuado para SW de hexágono interior | 6 mm | |
Par de apriete máximo | 14,5 Nm | |
Fuerza de sujeción | 8,9 kN | |
Tipo de producto | Tensor de cuña |
Número de artículo | 370010 M8 | |
EAN / GTIN | 4046368871001 | |
Número del fabricante | 81000 |