Tensor de cuña doble, Rosca M: M4

Número de artículo: 370010 M4
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,74 € / 1 Unidad
  • de 8Unidad
    18,95 € / 1 Unidad
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M4
Longitud L 15,9 mm
Anchura B 12,3 mm
Altura H 14,5 mm
B1 10,4 mm
H1 12,7 mm
B2 12,7 mm
Altura H2 5,6 mm
Carrera máxima de expansión 13,2 mm
Adecuado para SW de hexágono interior 3 mm
Par de apriete máximo 3,4 Nm
Fuerza de sujeción 2,2 kN
Tipo de producto Tensor de cuña

Identificación y clasificación

Número de artículo 370010 M4
Copiar
EAN / GTIN 4046368870509
Copiar
Número del fabricante 80500
Copiar
Fabricante IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

  • Perfil de aluminio con cuña de acero incluido tornillo.
  • Sujeción múltiple que ahorra espacio.

Aplicación:

Especialmente adecuado para la sujeción de piezas redondas y planas.