{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M6 | |
Longitud L | 23,8 mm | |
Anchura B | 18,6 mm | |
Altura H | 19 mm | |
B1 | 16,1 mm | |
H1 | 19,05 mm | |
B2 | 19 mm | |
Altura H2 | 9,5 mm | |
Carrera máxima de expansión | 20,3 mm | |
Adecuado para SW de hexágono interior | 5 mm | |
Par de apriete máximo | 14,3 Nm | |
Fuerza de sujeción | 6,7 kN | |
Tipo de producto | Tensor de cuña |
Número de artículo | 370010 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368870752 | |
Número del fabricante | 80750 |