Pinza de sujeción de excéntrica, Medida nominal de ranura en T: 8mm

Número de artículo: 370009 8
Descuento
47,46 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    38,52 € 47,46 € / Unidad
  • de 2Unidad
    32,10 € 39,55 € / Unidad
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de ranura en T (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M6
Disco hexagonal SW 16 mm
Tornillo con hexágono interior SW1 4 mm
SW2 3 mm
Carrera de excéntrica S1 1 mm
Altura del disco H 4,8 mm
Longitud L 23,2 mm
Fuerza de sujeción 3,4 kN
Par de apriete máximo 8,5 Nm
Par de apriete máximo tornillo de bloqueo 7,7 Nm
Tipo de producto Pinza de sujeción de excéntrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370009 8
EAN / GTIN 4046368509225
Número del fabricante 50422

Descripción

Ejecución:

  • Reducida demanda de espacio, por ello, menos interferencias.
  • Sujeción de piezas de trabajo de cualquier forma.
  • Disco de latón de 6 caras con tornillo excéntrico de acero.
  • Fijación en la ranura en T mediante tornillo de amarre de bloqueo.

Aplicación:

Especialmente adecuado para la sujeción de componentes planos.

Volumen de suministro:

1 tornillo de acero, 1 disco de apriete.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra