{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M8 | |
Disco hexagonal SW | 21 mm | |
Tornillo con hexágono interior SW1 | 5 mm | |
SW2 | 4 mm | |
Carrera de excéntrica S1 | 1 mm | |
Altura del disco H | 4,8 mm | |
Longitud L | 27,9 mm | |
Fuerza de sujeción | 3,6 kN | |
Par de apriete máximo | 11,3 Nm | |
Par de apriete máximo tornillo de bloqueo | 17 Nm | |
Tipo de producto | Pinza de sujeción de excéntrica |
Número de artículo | 370009 12 | |
EAN / GTIN | 4046368509263 | |
Número del fabricante | 50426 |