{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M12 | |
Disco hexagonal SW | 25 mm | |
Tornillo con hexágono interior SW1 | 8 mm | |
SW2 | 6 mm | |
Carrera de excéntrica S1 | 2 mm | |
Altura del disco H | 9,5 mm | |
Longitud L | 34,7 mm | |
Fuerza de sujeción | 18 kN | |
Par de apriete máximo | 61 Nm | |
Par de apriete máximo tornillo de bloqueo | 55 Nm | |
Tipo de producto | Pinza de sujeción de excéntrica |
Número de artículo | 370009 18 | |
EAN / GTIN | 4046368509324 | |
Número del fabricante | 50432 |