E12Q STFPL-11 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Triangulares, Incidencia 11º

Número de artículo: 3691611
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3691611
EAN / GTIN 7291075065305
Número del fabricante 3691611
Número L L23990 525

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm, Longitud total (OAL) 180 mm, Altura del mango (H) 11 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Diámetro mínimo del agujero_2 (DMIN_2) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 4 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 11 mm