{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Peso | 2,8 kg | |
L | 130 mm | |
B | 75 mm | |
Altura H | 46 mm | |
Anchura | 75 mm | |
Medida de referencia | 52 mm | |
Par de apriete máximo | 75 Nm | |
Fuerza de apriete máxima | 22 kN | |
Código de colores | HOLEX ZS 75 | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 363300 75 | |
EAN / GTIN | 4067263950677 | |
Número del fabricante | 363300 75 |