{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas | 125 mm | |
Gama de sujeción b I | 0 mm - 102 mm | |
Gama de sujeción b II | 98 mm - 202 mm | |
Fuerza de sujeción | 40 kN | |
Peso | 30 kg | |
Altura del cuerpo base c | 120 mm | |
Altura de bocas C | 40 mm | |
Altura de asiento G −0,05 | 78 mm | |
L4 | 507 mm - 709 mm | |
Código de colores para los accesorios adecuados | Allmatic-HD | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 362250 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400206 | |
Número del fabricante | 6921021000055 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tornillo de banco de alta presión sin placa giratoria 125 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
3.056,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
2.478,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de mordazas | 125 | 125 |
Código de colores para los accesorios adecuados | Allmatic-HD | HD-HOLEX |
Peso | 30 | 25 |
Fuerza de sujeción | 40 | 40 |
L4 | 507 ;709 | 489 ;694 |
Gama de sujeción b I | 0 ;102 | 0 ;105 |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas |