Tornillo de banco de alta presión 125 mm

Número de artículo: 362010 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 125 mm
Gama de sujeción b I 0 mm - 105 mm
Gama de sujeción b II 100 mm - 205 mm
Gama de sujeción b ampliada 255 mm
Fuerza de sujeción 40 kN
Peso 25 kg
Altura del cuerpo base c 107 mm
Tamaño de rosca d1 M12
Longitud cuerpo base a 425 mm
L2 80 mm
L3 60 mm
L4 489 mm - 694 mm
Altura de asiento G +0,02 65 mm
Código de colores para los accesorios adecuados HD-HOLEX
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 362010 125
EAN / GTIN 4045197233837
Número del fabricante 362010 125

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo de base y carro superior móvil de fundición nodular GGG 60, guías templadas y rectificadas.
  • Amplificador de fuerza de funcionamiento mecánico-hidráulico con fuerza de sujeción preseleccionable de forma exacta.
  • Husillo de alta presión sin mantenimiento y completamente encapsulado.
  • De serie con mordazas de sujeción lisas, templadas y rectificadas.
  • La parte inferior con ranuras longitudinales y transversales permite una alineación exacta y rápida del tensor en dirección longitudinal y transversal.

Aplicación:

  • Para la sujeción absolutamente segura, exenta de vibraciones, con fuerzas de corte y avance máximas.
  • Las tolerancias de fabricación estrictas permiten el montaje posterior de varios tornillos de banco uno junto a otro.

Volumen de suministro:

Incluye 4 bridas de sujeción, 1 par de mordazas de sujeción templadas, manivela.

Partes opcionales:

  • En cuanto a juego de alineación y fijación, ver n.º 360530; en cuanto a accesorios, ver n.º 362015 − 362025.
  • En cuanto a otras bocas, ver n.º 362400362620.

Nota:

Para el montaje de mordazas de los accesorios es necesario desmontar las mordazas estándar.
Para utilizar las mordazas n.° 362400 - 362620 desmontar la mordaza intercambiable estándar; a continuación, se pueden montar las mordazas intercambiables n.° 362400 - 362620 en la perforación central de M10.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra