{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas | 160 mm | |
Gama de sujeción b I | 0 mm - 152 mm | |
Gama de sujeción b II | 147 mm - 302 mm | |
Fuerza de sujeción | 60 kN | |
Peso | 60 kg | |
Altura del cuerpo base c | 137 mm | |
Altura de bocas C | 50 mm | |
Altura de asiento G −0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
Código de colores para los accesorios adecuados | Allmatic-HD | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 362250 160 | |
EAN / GTIN | 4250364400220 | |
Número del fabricante | 6921031000055 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tornillo de banco de alta presión sin placa giratoria 160 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
3.752,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
3.248,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
2.873,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de mordazas | 160 | 160 | 160 |
Código de colores para los accesorios adecuados | Allmatic-HD | HD-HOLEX | Tensor HD |
Peso | 60 | 50 | 60 |
Altura del cuerpo base c | 137 | 130 | 133 |
Fuerza de sujeción | 60 | 50 | 50 |
L4 | 613 ;915 | 575 ;880 | 507 ;817 |
Gama de sujeción b I | 0 ;152 | 0 ;155 | 0 ;104 |