Tensores de alta presión CN TitanSense 125M

Número de artículo: 361303 125M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
Peso 35 kg
Longitud total L 492 mm
Longitud cuerpo base a 398 mm
Anchura cuerpo de base B 126 mm
Altura del cuerpo base c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Ranura longitudinal 20 mm
m 180 mm
Ranura transversal 20 mm
r 118 mm
Código de colores para los accesorios adecuados Titan2/TitanSense
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361303 125M
EAN / GTIN 4250364404198

Descripción

Ejecución:

  • Tensor para sistema de sujeción modular con control inteligente de la fuerza de sujeción.
  • Control de la fuerza de sujeción durante la sujeción y el mecanizado mediante un sistema de medición electrónico integrado. Visualización directa en una pantalla robusta y resistente a salpicaduras y mediante transmisión inalámbrica al dispositivo final a través de Bluetooth (BLE).
  • Husillo encapsulado con amplificador de fuerza (IP65).
  • Tensión segura para el proceso con alta precisión de repetición.
  • Se puede utilizar horizontal y verticalmente, por lo que es ideal para máquinas de 3 y 4 ejes.
  • Sujeción de piezas en bruto y premecanizadas (paralelas, redondas y sin forma) también con sujeción por agarre y tracción para materiales de hasta aprox. 1400 N/mm2 de resistencia mecánica.
  • Vía de guiado templada por inducción. Parte lateral, superior e inferior rectificada.

Característica:

La fuerza de sujeción se puede detectar con todas las mordazas compatibles, gracias a la unidad de medición integrada en el husillo.
Alcance de transmisión de hasta 20 m. Cambio fácil y rápido de baterías estándar (LS14250; 1/2AA) con una larga vida útil. Temperatura de funcionamiento entre 10°C y 40°C. Código QR para un acceso rápido a la información técnica, accesorios, piezas de repuesto y servicio en la placa de características.
Elevación hidráulica ampliada para una sujeción segura de piezas brutas en combinación con la función de tracción hacia abajo.
Bocas con tornillos cilíndricos M12.
Borde de sujeción perdido de 8 mm con tracción hacia abajo, 3 mm con agarre.
Sujeción posible cerca de las fibras neutras. Los mordazas de sujeción del programa de mordazas CN de Allmatic/GARANT son compatibles (consulte los accesorios).
Orificio de salida para el refrigerante y las virutas. Ranuras de alineación precisas.
Rosca para tope de pieza de trabajo y para prolongación.
Fuerza de sujeción máxima de 40 kN.
Se puede utilizar en sentido vertical.
Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistema de sujeción de punto cero, calibre de puntas 200 mm.

Ventaja:

Mordaza de alta presión multifunción, precisa y potente.
  • Sujeción fiable de piezas brutas mediante husillo de alta presión con elevación hidráulica extralarga.
  • Mecanizado exacto de los prefabricados, cuerpo de base mecanizado por todas partes.

Función:

Apriete exclusivamente con llave dinamométrica regulable (máximo 30 Nm). Con husillo especial de alta presión y amplificador de fuerza mecánico.

Aplicación:

Para la sujeción convencional, sujeción por agarre y sujeción de tracción hacia abajo. Sujeción de piezas brutas, piezas cortadas por oxicorte y por sierra mediante penetración de elementos de agarre templados e intercambiables en la pieza de trabajo. Apropiados para todos los materiales hasta una resistencia mecánica de 1000 N/mm. De aplicación horizontal y lateral.

Volumen de suministro:

Incluidas 3 llaves de espigón, inserto para llaves de vaso de 12 caras SW 14, 4 bridas de sujeción.

Partes opcionales:

Nota:

Ampliación posible de la abertura de sujeción mediante cuerpo de base n.º 360420 tamaño 125.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra