Boca soporte fija 125

Número de artículo: 361331 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para tipo 125
    Anchura de bocas b 104 mm
    c 24 mm
    Altura de bocas C 20 mm
    Longitud de mordazas l 189 mm
    Adecuado para el código de color Titan2/TitanSense; LCV125G
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 361331 125
    EAN / GTIN 4250364402422
    Número del fabricante 6921734005842

    Descripción

    Aplicación:

    La boca soporte fija sirve para alojar asientos de cuña y diferentes insertos de agarre. Los asientos de cuña, insertos de agarre y el juego de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

    Idóneo para:

    Titanio 2 n.° 361302.

    Nota:

    Asientos de cuña + accesorios n.º 361341361352, insertos de agarre n.º 361238361250.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra