SDNCN 12-13-SL Herramientas con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º, Incidencia 7º. Elevada Rigidez en Aplicaciones de Perfilado

Número de artículo: 3603394
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603394
EAN / GTIN 7291075323306
Número del fabricante 3603394
Número L L23990 866

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 5″ ,Longitud de la cabeza (LH) 0.98″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 5″
  • Ancho funcional (WF): 0.38″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.98″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 0.433″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″