PCLCR 08-3S-JHP Herramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Rómbicas Positivas a 80º. Para Tornos Automáticos

Número de artículo: 3603358
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3603358
EAN / GTIN 7291075322828
Número del fabricante 3603358
Número L L23990 808

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4″ ,Longitud de la cabeza (LH) 0.9″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 4″
  • Ancho funcional (WF): 0.51″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.9″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CC.. 3
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″