SLLNL 16-16HF Portaherramientas con Fijación por Tornillo para una Rápida Extracción de Metal en Cilindrado

Número de artículo: 3602248
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FEEDTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602248
EAN / GTIN 7291075172553
Número del fabricante 3602248
Número L L23990 951

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 0.79″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 1.2″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.79″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 7.7 Degrees
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra