LNMX 1608L-HF IC9150 Plaquitas Tangenciales para Torneado de Desbaste con Alto Avance (hasta 2.4 mm/v)

Número de artículo: 5508500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5508500
EAN / GTIN 7291075172607
Número del fabricante 5508500
Número L L24260 30

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HF, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 16 mm, Espesor de la plaquita (S) 14 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HF
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 14 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 2.4 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 1.5 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra