LNMX 1608L-HF IC8250 Plaquitas Tangenciales para Torneado de Desbaste con Alto Avance (hasta 2.4 mm/v)

Número de artículo: 5508257
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5508257
    EAN / GTIN 7291075172584
    Número del fabricante 5508257
    Número L L24260 76

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HF, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 16 mm, Espesor de la plaquita (S) 14 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas HF
    • Radio de punta (RE) 1.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Longitud del filo de corte (L) 16 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.4 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 14 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 2.4 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 1.5 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra