E12 STFPR-11 HEAD Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Triangulares Positivas, Incidencia 11º. Para Barras de Metal Duro

Número de artículo: 3602026
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602026
EAN / GTIN 7291075178265
Número del fabricante 3602026
Número L L23990 288

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm, Longitud total (OAL) 179 mm, Altura del mango (H) 11 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 6.8 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm
  • Longitud total (OAL) 179 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 4 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 24.8 mm
  • Altura del mango (H) 11 mm