{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de apriete máxima | 22,5 kN | |
Potencia de aire comprimido máxima | 9 bar | |
Peso | 29 kg | |
Anchura de mordazas A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
B | 160 mm | |
Altura H | 99,2 mm | |
Carrera de apriete | 8,5 mm | |
H1 | 175 mm | |
Calibre de puntas en cruz | 200 mm | |
Adecuado para el código de color | PCV 160 | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 360181 160/4 | |
EAN / GTIN | 4062406572990 | |
Número del fabricante | 360181 160/4 |