Tensor autocentrante neumático, IOT 160

Número de artículo: 360181 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de apriete máxima 22,5 kN
Potencia de aire comprimido máxima 9 bar
Peso 19 kg
Anchura de mordazas A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Altura H 99,2 mm
Carrera de apriete 8,5 mm
H1 175 mm
Adecuado para el código de color PCV 160
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360181 160
EAN / GTIN 4062406572983
Número del fabricante 360181 160

Descripción

Ejecución:

  • Carrera ajustable + 5 mm por lado.
  • Fuerza de sujeción hasta 22,5 kN regulable en continuo. Suma aritmética = 45 kN.
  • También en el caso de pérdida de aire comprimido dispone el tensor autocentrante de una ligera pretensión (aprox. 60 kg) para garantizar el posicionamiento seguro de la pieza de trabajo, p. ej., en el caso de mesas de cambio.

Ventaja:

  • Incl. acumulador de presión con válvulas de retención de doble acción.
  • Control continuo de la presión de apriete y de aflojamiento, así como del estado de la pila a través de WLAN.
  • No se requiere ninguna junta rotativa.
  • Apriete y aflojamiento mediante alimentación de aire comprimido a través de robots.
  • Bloque de empalme n.º 360191 disponible para adaptador de aire comprimido horizontal o vertical.

Aplicación:

Para la sujeción centrada de componentes. Apropiado para el funcionamiento automatizado mediante discos de sujeción de 4 canales, pero también mediante conexiones laterales.

Partes opcionales:

Bloque de empalme n.º 360191.
Programa de mordazas n.° 360183360187.