Tensor autocentrante neumático, IOT, Tipo: 100

Número de artículo: 360181 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de apriete máxima 10 kN
Potencia de aire comprimido máxima 9 bar
Peso 11,6 kg
Anchura de mordazas A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Altura H 95 mm
Carrera de apriete 6 mm
H1 171 mm
Adecuado para el código de color PCV 100
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360181 100
EAN / GTIN 4062406572969
Número del fabricante 360181 100

Descripción

Ejecución:

  • Carrera ajustable + 5 mm por lado.
  • Fuerza de sujeción hasta 22,5 kN regulable en continuo. Suma aritmética = 45 kN.
  • También en el caso de pérdida de aire comprimido dispone el tensor autocentrante de una ligera pretensión (aprox. 60 kg) para garantizar el posicionamiento seguro de la pieza de trabajo, p. ej., en el caso de mesas de cambio.

Ventaja:

  • Incl. acumulador de presión con válvulas de retención de doble acción.
  • Control continuo de la presión de apriete y de aflojamiento, así como del estado de la pila a través de WLAN.
  • No se requiere ninguna junta rotativa.
  • Apriete y aflojamiento mediante alimentación de aire comprimido a través de robots.
  • Bloque de empalme n.º 360191 disponible para adaptador de aire comprimido horizontal o vertical.

Aplicación:

Para la sujeción centrada de componentes. Apropiado para el funcionamiento automatizado mediante discos de sujeción de 4 canales, pero también mediante conexiones laterales.

Partes opcionales:

Bloque de empalme n.º 360191.
Programa de mordazas n.º 360135360151 tam. 80.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra