{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de apriete máxima | 25,5 kN | |
Par de giro | 60 Nm | |
Peso | 5,1 kg | |
Carrera | 25 mm | |
Anchura de bocas A | 120 mm | |
Longitud | 130 mm | |
Anchura | 120 mm | |
Altura | 50,2 mm | |
Adecuado para el código de color | ZC120 | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 360133 120 | |
EAN / GTIN | 4045197801906 | |
Número del fabricante | 360133 120 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tensor autocentrante, neutro 120 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
600,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
1.018,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
168 piezas en stock
600,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
537,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
101 piezas en stock
desde
1
Unidades
658,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
548,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Peso | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,3 kg | 3,5 kg | 9,5 kg |
Altura | 50,2 mm | 50,2 mm | 50 mm | 50 mm | |
Longitud | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | |
Adecuado para el código de color | ZC120 | ZC120 | ZC120 | ZC 80 | |
Fuerza de apriete máxima | 25,5 kN | 25,5 kN | 25,5 kN | 17 kN | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas |