{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de apriete máxima | 17 kN | |
Par de giro | 40 Nm | |
Peso | 2,5 kg | |
Carrera | 22 mm | |
Anchura de bocas A | 80 mm | |
Longitud | 110 mm | |
Anchura | 80 mm | |
Altura | 50,2 mm | |
Adecuado para el código de color | ZC 80 | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 360133 80 | |
EAN / GTIN | 4045197801296 | |
Número del fabricante | 360133 80 |