Tensor autocentrante, automatización 80A mm

Número de artículo: 360134 80A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de apriete máxima 17 kN
Par de giro 40 Nm
Peso 3,5 kg
Carrera 22 mm
Anchura de bocas A 80 mm
Longitud 120 mm
Anchura 120 mm
Altura 50 mm
Adecuado para el código de color ZC 80
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360134 80A
EAN / GTIN 4062406572600
Número del fabricante 360134 80A

Descripción

Ejecución:

Tensor autocentrante para el uso flexible.
  • Seguridad de funcionamiento absoluta gracias al encapsulado.
  • Alta precisión de repetición 0,02 mm.
  • Ajuste central variable ±0,02 mm.
  • Superficies funcionales templadas.
  • Estable de acero para herramientas, protección de superficie con nitrurado de corta duración.

Ventaja:

  • Peso ligero flexible.

Uso multifuncional.

Aplicación:

Ideal para el mecanizado por 5 lados, perfecto para la sujeción de piezas brutas.

Idóneo para:

Consola de automatización n.° 360164.

Volumen de suministro:

Incluido vaso n. 642700 tam. E12.
Incluidos 4 pernos de sujeción tam. 90.

Partes opcionales:

Variantes de mordazas de sujeción n.º 360135360151.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra