S32T PWLNL-08 Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Trigonales de Doble Cara

Número de artículo: 3601110
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601110
EAN / GTIN 7291075037517
Número del fabricante 3601110
Número L L23990 166

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 39 mm, Longitud total (OAL) 300 mm, Altura del mango (H) 29 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 22 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMG 080404-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 39 mm
  • Longitud total (OAL) 300 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -12 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 50 mm
  • Altura del mango (H) 29 mm